ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0406 GIUNTO GEL SHARK 406 IN LINEA + SEPARATO - SH0406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo principale - 1.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...2.5 mm²
Tipologia - Gel
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8053323904991
Codice prodotto
ETLSH0406
Cod. produttore
SH0406
Produttore
ETL
Tipo:
Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo principale:
1.5...6 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:
1.5...2.5 mm²
Tipologia:
Gel
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
13.4...17.5 mm
Diametro del cavo di derivazione:
13.4...14.6 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Senza alogeni:
sì
Omologazione per il settore minerario:
no
Accessori di collegamento:
Senza
Adatto per:
Altro
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA