ESSE-TI SRL - ESS4MU-001 MODEM USB V.21 PER EUROPA E HI-PRO 832 - 4MU-001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768142327
Codice prodotto
ESS4MU-001
Cod. produttore
4MU-001
Produttore
ESS
L'innovativa piattaforma telefonica per soluzioni Home-Office con funzionamento predefinito. Servizi principali Compatibilità telefoni: - 8 telefoni di sistema (ST 600) - 8 telefoni BCA. ID chiamante disponibile su tutte le linee interne (BCA e ST 600). Il CLIP non viene mai perso. Operatore automatico: 10 pagine menù navigabili e concatenabili. Aggiornamento firmware tramite USB, senza accedere alle parti elettroniche del PABX. Risponditore di cortesia personalizzabile per indicare al chiamante se l'operatore è occupato, gli orari degli uffici... Call Switch: in caso di assenza è possibile programmare il trasferimento delle chiamate entranti da linea telefonica o da citofono a numeri impostati. Riconoscitore automatico di FAX programmabile senza l'intervento dell'operatore, la chiamata fax viene inoltrata all'interno impostato. Funzione LCR (Least Cost Routing) per utilizzare la linea più conveniente. Upload file vocali: possibilità di inserire i file audio (.wav). Mixing: permette dimiscelare la musica di sottofondo con i messaggi di sistema e personalizzabili Servizi Rubrica Telefonica: 200 contatti alfanumerici richiamabili da tutti gli interni. Caratteristiche tecniche Equipaggiata con: 2 Linee Urbane Analogiche PSTN e 8linee interne. Espandibile con 2 linee PSTN e 4 linee interne o 2TO e 4 linee interne. 1 porta USB 1 uscita amplificatore 2 canali per i servizi vocali Software di programmazione a corredo Installazione Plug & Play Alimentazione: 230 Vac +6% / -10% Potenza assorbita: 40 W Dimensioni: 240 x 210 x 60 mm Peso: 1,05 kg


