NVENT ERICO - ERI534008 FLEXIBAR ADVANCED 2 M STAG 6X15,5X0,8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 400 A
Lunghezza - 78.74 mm
Larghezza - 19.1 mm
Spessore della lamella - 1.8 mm
Spessore - 8.4 mm
Confezione
4 PZ
EAN
0782856937401
Codice prodotto
ERI534008
Cod. produttore
534008
Produttore
ERI
Corrente nominale di esercizio:
400 A
Lunghezza:
78.74 mm
Larghezza:
19.1 mm
Spessore della lamella:
1.8 mm
Spessore:
8.4 mm
Numero di lamelle:
6
Laminato:
sì
Sistema barre di dist. flessibile con design Advanced Technology; sottili strati di rame elettr. stagnato con isolamento ad alta resistenza, privo di alogeni, bassa emissione di fumi ed ignifugo. Flexibar Advanced lungo 2 m 6X15,5X0,8 mm.