EP SPA (LANZINI) - LZNL00FL40LUDA20060 PLAFONIERA FLAT 60W 4000K DALI IP65 GREY - L00FL40LUDA20060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278625542
Codice prodotto
LZNL00FL40LUDA20060
Cod. produttore
L00FL40LUDA20060
Produttore
OER
Plafoniere stagne in policarbonato di alta qualità. Le numerose possibilità di fissaggio e la robustezza dei materiali fanno di Flat una soluzione affidabile e duratura per l’installazione in ambienti industriali e commerciali. Corpo in tecnopolimero PC. Ganci e cavi per la sospensione in acciaio inox AISI 304. Diffusore in PC ottico. Guarnizione in silicone espanso. Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K). Kit sospensione compreso. Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80.