EP (O.ERRE) - OER0023010 TEMPERO ECO 100 CERAM ACTIVE 2.0 - 0023010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8009278500870
Codice prodotto
OER0023010
Cod. produttore
0023010
Produttore
OER
TEMPERO ECO CERAM 2.0 e la soluzione ideale per la ventilazione meccanica controllata di singoli ambienti in caso di ristrutturazioni di appartamenti o uffici ed in tutte le situazioni in cui non e possibile utilizzare un sistema canalizzato di ventilazione per assenza di spazio.Recuperatore di calore decentralizzato a flusso alternato .Serranda di chiusura automativa che evita rientri d?aria indesiderati quando il prodotto e spento . Diam. 100mm. Portata 30 mc/h. Versione ACTIVE. Telecomando TC PLUS (accessorio venduto separatamente) . Sensore di umidita e crepuscolare integrati, che consentono varie modalita di funzionamento automatiche con il telecomando;Possibilita di gestire fino a 16 unita all?interno di un sistema in modalita master/slave, con semplice configurazione tramite dip switches e comunicazione via cavo ;3 velocita impostabili (piu funzione notte)