ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16G AWG16 GRIGIO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG16G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.31 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Grigio
Schermo - no
Confezione
153 M
EAN
8001021919281
Codice prodotto
CVTAWG16G
Cod. produttore
AWG16G
Produttore
CVT
sezione nominale del conduttore:
1.31 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Grigio
Schermo:
no
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
3.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C


