ELETTROCANALI SRL - ETNECSE9806A Placca Easy 6 moduli avorio - ECSE9806A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 6
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6
Confezione
10 PZ
EAN
8050507870936
Codice prodotto
ETNECSE9806A
Cod. produttore
ECSE9806A
Produttore
ETN
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
6
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
193 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
8 mm
Larghezza di montaggio:
193 mm
Altezza della parte incassata:
84 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


