pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECSE9803A Placca Easy 3 moduli avorio - ECSE9803A

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECSE9803A Placca Easy  3 moduli avorio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050507870516

Codice prodotto

ETNECSE9803A

Cod. produttore

ECSE9803A

Produttore

ETN

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Trasparente:

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

122 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

8 mm

Larghezza di montaggio:

122 mm

Altezza della parte incassata:

84 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

PLACCA 3 MODULI AVORIO