ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6987A Placca MiVida 7 moduli avorio - ECMV6987A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 7
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7
Confezione
10 PZ
EAN
8050507876532
Codice prodotto
ETNECMV6987A
Cod. produttore
ECMV6987A
Produttore
ETN
Numero di unità:
7
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
7
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
7
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
212 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
9.5 mm
Larghezza di montaggio:
212 mm
Altezza della parte incassata:
84 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


