pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6984SO Placca MiVida 4 moduli sabbia oro - ECMV6984SO

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECMV6984SO Placca MiVida  4 moduli sabbia oro

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8050507877058

Codice prodotto

ETNECMV6984SO

Cod. produttore

ECMV6984SO

Produttore

ETN

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Satinato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Oro

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

144 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

9.5 mm

Larghezza di montaggio:

144 mm

Altezza della parte incassata:

84 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

PLACCA MIVIDA 4 MOD. SABBIA ORO