ELETTROCANALI SRL - ETNECMC4025AB MINICANALE COP. AVV. 40X25 BIANCO 1SCOMP - ECMC4025AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Larghezza - 40 mm
Sezione utile - 752 mm²
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Confezione
60 M
EAN
8032636761255
Codice prodotto
ETNECMC4025AB
Cod. produttore
ECMC4025AB
Produttore
ETN
Altezza:
25 mm
Larghezza:
40 mm
Sezione utile:
752 mm²
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Numero RAL:
9001
Numero di pareti divisorie fisse:
0
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Esecuzione coperchio:
Sciolto
Con fermacavo:
no
Film protettivo:
no
Con connettore del canale:
no
Fornitura su bobina:
no
Prestampaggi in rilievo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Temperatura di impiego:
-5...60 °C