pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4403TEC Int.autom.magn.differ.MyLife C16 2 mod t - ECL4403TEC

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4403TEC Int.autom.magn.differ.MyLife C16 2 mod t

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8053676574629

Codice prodotto

ETNECL4403TEC

Cod. produttore

ECL4403TEC

Produttore

ETN

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

230 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP00

INT.AUT.MAG.DIF. C16 2 MOD.TEC