pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4402WH Int.autom.magn.differ.MyLife C10 1 mod b - ECL4402WH

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4402WH Int.autom.magn.differ.MyLife C10 1 mod b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8053676574605

Codice prodotto

ETNECL4402WH

Cod. produttore

ECL4402WH

Produttore

ETN

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP00

INT.AUT.MAG DIF. C10 2 MOD.BCO