ELETTROCANALI SRL - ETNECL4402TEC Int.autom.magn.differ.MyLife C10 1 mod t - ECL4402TEC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
8053676574599
Codice prodotto
ETNECL4402TEC
Cod. produttore
ECL4402TEC
Produttore
ETN
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
230 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP00