ELETTROCANALI SRL - ETNECL4400WH Int.autom.magnetoter.MyLife C10 1 mod bi - ECL4400WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 10 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
6 PZ
Classificazione green
EAN
8053676574544
Codice prodotto
ETNECL4400WH
Cod. produttore
ECL4400WH
Produttore
ETN
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
1
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
230 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
3 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20


