pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL4400TEC Int.autom.magnetoter.MyLife C10 1 mod te - ECL4400TEC

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL4400TEC Int.autom.magnetoter.MyLife C10 1 mod te

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Numero di poli protetti - 1

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8053676574537

Codice prodotto

ETNECL4400TEC

Cod. produttore

ECL4400TEC

Produttore

ETN

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

1

Numero di poli protetti:

1

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

Altro

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

INT. AUT.MAGNET. C10 1 MOD TEC