ELETTROCANALI SRL - ETNECL4026WH Interruttore badge MyLife 3M 24Vdc bi. - ECL4026WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - sì
Collegabile in rete - no
Allacciamento PC - no
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8054382041009
Codice prodotto
ETNECL4026WH
Cod. produttore
ECL4026WH
Produttore
ETN
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Metodo di lettura:
Supporto dati
Uscita segnale:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Tensione d'esercizio in DC:
19...29 V
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
5...45 °C
Grado di protezione (IP):
IP00
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


