pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2980-4B Adat. MyLife altre serie 4mod.grigio-blu - ECL2980-4B

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL2980-4B Adat. MyLife altre serie 4mod.grigio-blu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 40 PZ

EAN

8033954875372

Codice prodotto

ETNECL2980-4B

Cod. produttore

ECL2980-4B

Produttore

ETN

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Blu

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

146 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

14 mm

Larghezza di montaggio:

124 mm

Altezza della parte incassata:

84 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

ADATTATORE 4 MODULI GRIGIO BLU