pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2887RA Placca MyLife Q 7 moduli radica - ECL2887RA

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL2887RA Placca MyLife Q 7 moduli radica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 7

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 7

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 7

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054382040781

Codice prodotto

ETNECL2887RA

Cod. produttore

ECL2887RA

Produttore

ETN

Numero di unità:

7

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

7

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

7

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Legno

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

212 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

11 mm

Larghezza di montaggio:

212 mm

Altezza della parte incassata:

90 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

PLACCA 7 MOD MYLIFE Q RADICA