ELETTROCANALI SRL - ETNECL2883LS Placca MyLife Q 3 moduli legno scuro - ECL2883LS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 3
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3
Confezione
20 PZ
EAN
8054382040392
Codice prodotto
ETNECL2883LS
Cod. produttore
ECL2883LS
Produttore
ETN
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
3
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
3
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Legno
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
120 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
11 mm
Larghezza di montaggio:
120 mm
Altezza della parte incassata:
90 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


