ELETTROCANALI SRL - ETNECL2696V-GC Placca Tondo Q 6 mod.vulc. grigio chiaro - ECL2696V-GC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 6
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 6
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6
Confezione
15 PZ
EAN
8053676573448
Codice prodotto
ETNECL2696V-GC
Cod. produttore
ECL2696V-GC
Produttore
ETN
Numero di unità:
6
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
6
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
6
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
189 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
9.7 mm
Larghezza di montaggio:
189 mm
Altezza della parte incassata:
81 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


