pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECL2696N Placca Tondo Q 6 moduli nero - ECL2696N

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECL2696N Placca Tondo Q 6 moduli nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 6

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 6

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8053676573370

Codice prodotto

ETNECL2696N

Cod. produttore

ECL2696N

Produttore

ETN

Numero di unità:

6

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

6

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

6

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza:

189 mm

Altezza:

81 mm

Profondità:

9.7 mm

Larghezza di montaggio:

189 mm

Altezza della parte incassata:

81 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

PLACCA TONDO' Q 6 POSTI NERO