ELETTROCANALI SRL - ETNECL2694RA Placca Tondo Q 4 moduli radica - ECL2694RA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
15 PZ
EAN
8053676573288
Codice prodotto
ETNECL2694RA
Cod. produttore
ECL2694RA
Produttore
ETN
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Marrone
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
142 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
9.7 mm
Larghezza di montaggio:
142 mm
Altezza della parte incassata:
81 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


