ELETTROCANALI SRL - ETNECL2692AN Placca Tondo Q 2 mod.alluminio notte - ECL2692AN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 2
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
25 PZ
EAN
8053676574865
Codice prodotto
ETNECL2692AN
Cod. produttore
ECL2692AN
Produttore
ETN
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
2
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Alluminio
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
118 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
9.7 mm
Larghezza di montaggio:
118 mm
Altezza della parte incassata:
81 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


