ELETTROCANALI SRL - ETNECL2691WH Placca Tondo Q 1 modulo bianco - ECL2691WH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 1
Numero di unità verticali - 1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8053676574841
Codice prodotto
ETNECL2691WH
Cod. produttore
ECL2691WH
Produttore
ETN
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
1
Numero di unità verticali:
1
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
1
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con cornice di montaggio:
no
Montaggio a incasso:
no
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza:
118 mm
Altezza:
81 mm
Profondità:
9.7 mm
Larghezza di montaggio:
118 mm
Altezza della parte incassata:
81 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


