ELETTROCANALI SRL - ETNECK81011 Interruttore MT 1P+N - 16A - 4,5 Ka - ECK81011
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 42.5 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Corrente nominale - 16 A
Confezione
12 PZ
Classificazione green
EAN
8053676570287
Codice prodotto
ETNECK81011
Cod. produttore
ECK81011
Produttore
ETN
Profondità di incasso:
42.5 mm
Caratteristica di intervento:
C
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
4.5 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
4.5 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza dissipata:
2.3 W
Classe di limitazione energetica:
3
Montaggio a incasso:
sì
Conduttore neutro a connessione:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Dispositivi supplementari possibili:
no
Numero moduli DIN:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...10 mm²
Antideflagrante:
no