pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECCFF1W10 Clips fissatubo a fascetta 16/32 10 pz - ECCFF1W10

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECCFF1W10 Clips fissatubo a fascetta 16/32 10 pz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 7.5 mm

  • Lunghezza nastro - 110 mm

  • Spessore nastro - 1.6 mm

  • Diametro del fascio - 16...32 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 100 N

Confezione

  • 140 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8033954876522

Codice prodotto

ETNECCFF1W10

Cod. produttore

ECCFF1W10

Produttore

ETN

Larghezza della banda:

7.5 mm

Lunghezza nastro:

110 mm

Spessore nastro:

1.6 mm

Diametro del fascio:

16...32 mm

Resistenza alla trazione min.:

100 N

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Temperatura di montaggio:

-5...60 °C

Tipologia:

Con dentatura esterna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

no

Senza alogeni:

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Detectable/tracciabile:

no

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Omologazione VG:

no

Omologazione mil:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

CLIP A FASCETTA Ø16-32 mm - GRIGIA conf. 10 pz