ELETTROCANALI SRL - ETNEC891024 Nastro isolante 19x25 bianco - EC891024
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC
Colore - Bianco
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
100 PZ
EAN
8033954877154
Codice prodotto
ETNEC891024
Cod. produttore
EC891024
Produttore
ETN
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Lunghezza:
25 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza a temperatura:
-5...60 °C
Spessore:
0.13 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Vulcanizzante:
no
Resistente all'acqua:
sì
Strappabile a mano:
no
Magnetico:
no


