pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNEC891013 Nastro isolante 15x10 grigio - EC891013

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNEC891013 Nastro isolante 15x10 grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - PVC

  • Colore - Grigio

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8033954877062

Codice prodotto

ETNEC891013

Cod. produttore

EC891013

Produttore

ETN

Larghezza:

15 mm

Materiale:

PVC

Colore:

Grigio

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

Lunghezza:

10 m

Su due lati:

no

Isolante:

Autoestinguente:

Resistenza a temperatura:

-5...60 °C

Spessore:

0.13 mm

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Vulcanizzante:

no

Resistente all'acqua:

Strappabile a mano:

no

Magnetico:

no

NASTRO ISOLANTE 15X10 GRIGIO