ELETTROCANALI SRL - ETNEC891010 Nastro isolante 15x10 giallo/verde - EC891010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC
Colore - Verde-giallo
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
200 PZ
EAN
8033954877031
Codice prodotto
ETNEC891010
Cod. produttore
EC891010
Produttore
ETN
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
sì
Lunghezza:
10 m
Su due lati:
no
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Resistenza a temperatura:
-5...60 °C
Spessore:
0.13 mm
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Vulcanizzante:
no
Resistente all'acqua:
sì
Strappabile a mano:
no
Magnetico:
no


