pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC692964 PRESA IVSBF SENZA FONDO IP65 220V 2P+T 3 - EC692964

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8053676575985

Codice prodotto

ETNEC692964

Cod. produttore

EC692964

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte superiore

Protezione:

Senza

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA INTERBL.VERT. DA INCASSO 200-250V 32A IP65 2P+T