ELETTROCANALI SRL - ETNEC692934 PRESA IVSBF SENZA FONDO IP44 220V 3P+T 3 - EC692934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
128 kg CO₂eq
EAN
8053676575909
Codice prodotto
ETNEC692934
Cod. produttore
EC692934
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


