ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-160 SALVAM.AEG MBS25 10 -16 910-201-210 - MBS25-160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 10...16 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 190...190 A
Rilevamento mancanza di fase - sì
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Confezione
1 PZ
EAN
4022903542667
Codice prodotto
AEGMBS25-160
Cod. produttore
MBS25-160
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
10...16 A
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
190...190 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Numero di poli:
3
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
4 kA
Altezza:
80 mm
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm



