pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGLS0510-50 TELER.AEG LS05.10 230V 910-303-001-50 - LS0510-50

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali NC - 0

  • Numero di contatti principali NO - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8425095337244

Codice prodotto

AEGLS0510-50

Cod. produttore

LS0510-50

Produttore

ETT

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti principali NO:

3

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

3.5 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

1.5 kW

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Adatto per montaggio modulare:

no

Minicontattori tripolari con attacco a vite. Numerazione dei morsetti secondo EN 50012. Sistema di montaggio rapido e semplice mediante aggancio su guida DIN 35-EN 50022. Grado di protezione IP 20 secondo IEC 144. Montaggio rapido e semplice dei blocchetti di contatti ausiliari, di temporizzatori elettronici e dei filtri antidisturbo, senza l'ausilio di cacciaviti. Numero massimo di contatti ausiliari: 7 (1 contatto a bordo + 1 blocchetto frontale a 4 contatti + 2 blocchetti laterali a 1 contatto)