ELETTRA SRL AEG - AEGFAS10L CONT. AUSILIARIO AEG SN 1NO X MM9/MC9 - FAS10L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero contatti di commutazione - 0
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione laterale
Confezione
1 PZ
EAN
5050096308349
Codice prodotto
AEGFAS10L
Cod. produttore
FAS10L
Produttore
ETT
Numero contatti di commutazione:
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione laterale


