ELETTRA SRL AEG - AEGB18K-006 RELE TERM.AEG B18K 0,4-0,65 910-343-203 - B18K-006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.4...0.65 A
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1
Confezione
5 PZ
EAN
8017018396027
Codice prodotto
AEGB18K-006
Cod. produttore
B18K-006
Produttore
ETT
Intervallo di corrente regolabile:
0.4...0.65 A
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
CLASS 10


