ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVBD800 Barra divisoria di prof. 800 - VBD800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Sistemico
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Non trattato
Lunghezza - 800 mm
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Confezione
1 PZ
EAN
8713574092938
Codice prodotto
HOFVBD800
Cod. produttore
VBD800
Produttore
HOF
Tipologia:
Sistemico
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Non trattato
Lunghezza:
800 mm
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
The dividing bar increases the mounting possibilities within the enclosure and divides it into two useable spaces. This Depth Dividing Bars For Floor Standing Enclosures, VBD, VBD800 item measures 24x700x90mm has a material of Steel color Unpainted, finish Zinc Plated.


