pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVAAF15 Filtro aria per 440 W - VAAF15

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFVAAF15 Filtro aria per 440 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 73 mm

  • Altezza - 187 mm

  • Profondità - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574246140

Codice prodotto

HOFVAAF15

Cod. produttore

VAAF15

Produttore

HOF

Larghezza:

73 mm

Altezza:

187 mm

Profondità:

80 mm

Vortex Cooling Air Filters keep your Vortex running smoothly by filtering the air. This Vortex Cooling Air Filter, VAAF15 item is rated 1500BTU with a material of Polycarbonate colored Lt Gray.