pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUPVD01 Prese aria per UCP IP44 - UPVD01

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFUPVD01 Prese aria per UCP IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 34.9 mm

  • Per numero max. di ventilatori - 0

  • Materiale - Plastica

  • Tipo superficie - Non trattato

  • Con filtro incorporato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574101029

Codice prodotto

HOFUPVD01

Cod. produttore

UPVD01

Produttore

HOF

Diametro:

34.9 mm

Per numero max. di ventilatori:

0

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Non trattato

Con filtro incorporato:

no

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Grado di protezione (IP):

IP44

These air vents allow air to be circulated inside the enclosure, minimising the risk for water condensation. This Air Ventilation Grids IP44, UPVD, UPVD01 item measures 38x40x40mm has a material of Polyester color Light Gray, finish Smooth.