pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162048010 Refrigeratore termoelet. 166W - TE162048010

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162048010 Refrigeratore termoelet. 166W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 40...57 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 40...57 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 40...40 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237742

Codice prodotto

HOFTE162048010

Cod. produttore

TE162048010

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

40...57 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

40...57 V

Tensione d'esercizio in DC:

40...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

166 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

187 mm

Altezza:

405 mm

Profondità:

185 mm

Thermoelectric coolers utilize Peltier effects for closed-loop cooling in small enclosures. This Thermoelectric Cooler TE16 48V with Shroud, TE162048010 item measures 15.93x7.35x7.27in with a material of Steel colored Lt Gray.