ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE162024010 Refrigeratore termoelet. 166W - TE162024010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 18...28 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 18...28 V
Tensione d'esercizio in DC - 18...18 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8713574237711
Codice prodotto
HOFTE162024010
Cod. produttore
TE162024010
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
18...28 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
18...28 V
Tensione d'esercizio in DC:
18...18 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
166 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
187 mm
Altezza:
405 mm
Profondità:
185 mm