pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121048010 Refrigeratore termoelet. 94W - TE121048010

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121048010 Refrigeratore termoelet. 94W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 40...57 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 40...57 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 40...40 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237698

Codice prodotto

HOFTE121048010

Cod. produttore

TE121048010

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

40...57 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

40...57 V

Tensione d'esercizio in DC:

40...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

94 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

153 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

189 mm

I refrigeratori termoelettrici utilizzano gli effetti Peltier per il raffreddamento a circuito chiuso in piccoli contenitori. Questo refrigeratore termoelettrico TE12 48 V con copertura protettiva, TE121048010 misura 12,00x6,18x7,43 in con un materiale in acciaio color grigio chiaro.