ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121024020 Refrigeratore termoelet. 94W - TE121024020
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 18...28 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 18...28 V
Tensione d'esercizio in DC - 18...18 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8713574237650
Codice prodotto
HOFTE121024020
Cod. produttore
TE121024020
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
18...28 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
18...28 V
Tensione d'esercizio in DC:
18...18 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
sì
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
94 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Larghezza:
153 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
188 mm