ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHT0806 Ripiano telescopico 800x600 - SHT0806

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Adatto per armadi di profondità - 600 mm
Larghezza - 702 mm
Altezza - 46 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 kg CO₂eq
EAN
8713574068452
Codice prodotto
HOFSHT0806
Cod. produttore
SHT0806
Produttore
HOF
Tipologia:
Fondo scomparto
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Larghezza:
702 mm
Altezza:
46 mm
Profondità:
500 mm
Max. capacità di carico:
51 kg
Materiale:
Altro
Colore:
Altro