pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHC0806 Ripiano con fori 800x600 - SHC0806

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFSHC0806 Ripiano con fori 800x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo scomparto

  • Adatto per armadi di larghezza - 800 mm

  • Adatto per armadi di profondità - 600 mm

  • Larghezza - 709 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574068384

Codice prodotto

HOFSHC0806

Cod. produttore

SHC0806

Produttore

HOF

Tipologia:

Fondo scomparto

Adatto per armadi di larghezza:

800 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Larghezza:

709 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

556 mm

Max. capacità di carico:

51 kg

Materiale:

Altro

Colore:

Altro

Ventilated Shelves, SHC provide further mounting possibilities and allows air circulation. This Ventilated Shelves, SHC, SHC0806 item measures 25x709x556mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.