pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS060316G031 Slimfit 300W - S060316G031

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFS060316G031 Slimfit 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

  • Con regolazione della temperatura -

  • Funzione master/slave - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237049

Codice prodotto

HOFS060316G031

Cod. produttore

S060316G031

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

10...55 °C

Larghezza:

280 mm

Altezza:

550 mm

Profondità:

142 mm

SpectraCool SlimFit ACs are designed with three space-saving mounting options to maximize footprint. This SpectraCool Slim Fit Indoor S06, S060316G031 item is rated 300W 115V C with material of Steel colored Lt Gray.