pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ431246G400 Raffreddamento 3047 W 400 V - NHZ431246G400

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ431246G400 Raffreddamento 3047 W 400 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 400...460 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 400...460 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574246386

Codice prodotto

HOFNHZ431246G400

Cod. produttore

NHZ431246G400

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

400...460 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

400...460 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

11 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

292 mm

Altezza:

1092 mm

Profondità:

356 mm

I climatizzatori SpectraCool per zone pericolose sono progettati per Classe 1 Div 2 Gruppi A, B, C, D T4. L'articolo NHZ431246G400 climatizzatore SpectraCool Narrow per aree pericolose ha una potenza nominale di 11000 BTU 460 V con finitura spazzolata SS316.