pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ280426G400 Raffreddamento 1114 W 230 V - NHZ280426G400

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ280426G400 Raffreddamento 1114 W 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Velocità di giri controllata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574246485

Codice prodotto

HOFNHZ280426G400

Cod. produttore

NHZ280426G400

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

207...253 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

207...253 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

no

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

4 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...52 °C

Larghezza:

292 mm

Altezza:

711 mm

Profondità:

356 mm

SpectraCool Hazardous Location Air Conditioners are designed for Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4. This SpectraCool Narrow Hazardous Location AC, NHZ280426G400 item is rated 4000BTU 230V with material of SS316 finish Brushed.