ELDON AUSTRIA GMBH - HOFNHZ280416G400 Raffreddamento 1114 W 115 V - NHZ280416G400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 100...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 100...127 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574246492
Codice prodotto
HOFNHZ280416G400
Cod. produttore
NHZ280416G400
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
100...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
100...127 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
4 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...52 °C
Larghezza:
292 mm
Altezza:
711 mm
Profondità:
356 mm