ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMTS600 Profili scorrevoli 600 - MTS600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 599 mm
Altezza - 52 mm
Profondità - 68 mm
Materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 kg CO₂eq
EAN
8713574068223
Codice prodotto
HOFMTS600
Cod. produttore
MTS600
Produttore
HOF
Larghezza:
599 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
68 mm
Materiale:
Altro
Transversal Sliding Profiles, MTS allows a fully equipped mounting plate be slid into enclsoure from the side. This Transversal Sliding Profiles, MTS, MTS600 item measures 52x599x68mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


